Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 3/0 AWG, - LCA3/0-56F-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983559299
Réf. Sonepar
00156355929
Réf. Fournisseur
LCA3/0-56F-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.93
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
000
Les Atouts de l'article:
Un-trou, Cosse standard avec fenêtre baril, 3/0 AWG fil, 90º plage de Raccordement, 5/16 " trou goujon.


