Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 3/0 AWG - LCAX3/0-14-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 95 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983435456
Réf. Sonepar
00156343545
Réf. Fournisseur
LCAX3/0-14-X
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
95 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
000
Les Atouts de l'article:
Cosse flex à un trou, fil 3/0 AWG, trou de goujon 1/4.