Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 300 kcmi - LCAF300-38-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 150 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983744510
Réf. Sonepar
00156074451
Réf. Fournisseur
LCAF300-38-6
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
150 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
300 kcmil
Les Atouts de l'article:
300 câble kcmil, 3/8 " trou goujon