Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 300 kcmi - LCAX300-38F-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 300 kcmi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 150 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983435814

Réf. Sonepar

00156343581

Réf. Fournisseur

LCAX300-38F-6

Marque

Panduit

section nominale:

150 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

300 kcmil

Copper Compression Lug, 1 Hole, 300 kcmi

Les Atouts de l'article:

Cosse Flex, 300 kcmil, 3/8 " trou goujon, 90º plage de Raccordement