Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 300 kcmi - LCAX300-58-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 150 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
matériau - cuivre
couleur de l'isolant - rouge
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983435852
Réf. Sonepar
00156343585
Réf. Fournisseur
LCAX300-58-6
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
150 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
16
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
rouge
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1