Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 350 kcmi - LCAF350-38-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 350 kcmi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 185 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983744534

Réf. Sonepar

00156074453

Réf. Fournisseur

LCAF350-38-6

Marque

Panduit

section nominale:

185 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

350 kcmil

Copper Compression Lug, 1 Hole, 350 kcmi

Les Atouts de l'article:

Fût évasé à un trou, câble 350 kcmil, trou de goujon 3/8.