Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AWG, - LCB4/0-38F-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983871803
Réf. Sonepar
00156387180
Réf. Fournisseur
LCB4/0-38F-X
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
0000
Les Atouts de l'article:
Un-trou, long baril Cosse, 4/0 fil AWG, 3/8 " trou goujon, 90º plage de Raccordement.