Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AWG, - LCB4/0-38-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 120 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 54
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983901395
Réf. Sonepar
00156090139
Réf. Fournisseur
LCB4/0-38-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.5
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
120 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
54
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
violet
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression en cuivre à un trou et long fût LCB4/0-38-X possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homologation UL, certification CSA





