Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AWG, - LCAXN4/0-56-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 120 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983398393
Réf. Sonepar
00156339839
Réf. Fournisseur
LCAXN4/0-56-X
Marque
Panduit
section nominale:
120 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.93
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
0000
Les Atouts de l'article:
Cosse flex à un trou, patte étroite, fil 4/0 AWG, trou de goujon 5/16.


