Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AWG - LCAX4/0-12H-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 120 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983435654
Réf. Sonepar
00156343565
Réf. Fournisseur
LCAX4/0-12H-X
Marque
Panduit
section nominale:
120 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
0000
Les Atouts de l'article:
Cosse souple à un trou, fil 4/0 AWG, trou de goujon 1/2, languette à 45°.





