Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AWG - LCAX4/0-34-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 18

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983447664

Réf. Sonepar

00156344766

Réf. Fournisseur

LCAX4/0-34-X

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

120 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

18

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Copper Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AWG