Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #4 - #3 - LCA4-56F-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #4 - #3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 21.1 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983559077

Réf. Sonepar

00156055907

Réf. Fournisseur

LCA4-56F-L

Marque

Panduit

section nominale:

21.1 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

7.93

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

4

Copper Compression Lug, 1 Hole, #4 - #3

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil #4 — #3 AWG STR, #2 AWG SOL, patte à 90°, trou de goujon 5/16.