Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #4 - #3 - LCA4-10-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 21.1 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983900107
Réf. Sonepar
00156090010
Réf. Fournisseur
LCA4-10-L
Marque
Panduit
section nominale:
21.1 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4.8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
4
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil #4 — #3 AWG TORON, #2 AWG MASS, trou de goujon #10.




