Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #4 - #3 - LCA4-56-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.9
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 25 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 29
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983900121
Réf. Sonepar
00156090012
Réf. Fournisseur
LCA4-56-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.9
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
25 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
29
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
gris
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil #4 — #3 AWG STR, #2 AWG SOL, trou de goujon 5/16.





