Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #4 AWG F - LCAX4-38-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale - 25 mm² 
- forme de la plage - forme d'anneau 
- dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52 
- angle de raccordement - 180° (horizontal) 
- matériau - cuivre 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
0074983434183
Réf. Sonepar
00156343418
Réf. Fournisseur
LCAX4-38-L
Marque
Panduit
section nominale:
25 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
4
Les Atouts de l'article:
Cosse souple à un trou, fil #4 AWG, trou de goujon 3/8.


