Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 400 kcmi - LCA400-12-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 240 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 76

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983900596

Réf. Sonepar

00156090059

Réf. Fournisseur

LCA400-12-6

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

240 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

76

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

bleu

Copper Compression Lug, 1 Hole, 400 kcmi

Les Atouts de l'article:

La cosse de compression étamée en cuivre à un trou et fût standard LCA400-12-6 possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.