Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 400 kcmi - LCAN400-12-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 240 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 76
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983444823
Réf. Sonepar
00156344482
Réf. Fournisseur
LCAN400-12-6
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
240 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
76
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
bleu
Les Atouts de l'article:
Un-trou, baril standard avec fenêtre, plage de Raccordement Cosse étroit, câble 400 kcmil, 1/2 " trou goujon.




