Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 500 kcmi - LCAX500-38F-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 240 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983447886
Réf. Sonepar
00156344788
Réf. Fournisseur
LCAX500-38F-6
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
240 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1