Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #6 AWG, - LCAF6-38-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #6 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983557318

Réf. Sonepar

00156055731

Réf. Fournisseur

LCAF6-38-L

Marque

Panduit

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

6

Copper Compression Lug, 1 Hole, #6 AWG,

Les Atouts de l'article:

Fût évasé à un trou, fil #6 AWG, trou de goujon 3/8.