Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #6 AWG, - LCAN6-6-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 13.3 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983444878

Réf. Sonepar

00156344487

Réf. Fournisseur

LCAN6-6-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

13.3 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3.5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

6

Copper Compression Lug, 1 Hole, #6 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, patte étroite, fil #6 AWG, trou de goujon #6.