Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #6 AWG F - LCBX6-14-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983423514
Réf. Sonepar
00156342351
Réf. Fournisseur
LCBX6-14-L
Marque
Panduit
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
bleu
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
6
Les Atouts de l'article:
Cosse souple à un trou à long fût, fil #6 AWG, trou de goujon 1/4.


