Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 646.4 kc - LCAF600-12-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 646.4 kc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 300 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983556748

Réf. Sonepar

00156055674

Réf. Fournisseur

LCAF600-12-6

Marque

Panduit

section nominale:

300 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

600 kcmil

Copper Compression Lug, 1 Hole, 646.4 kc

Les Atouts de l'article:

600 câble kcmil, 1/2 " trou goujon