Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 646.4 kc - LCAX650-58-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 300 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.87
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983436071
Réf. Sonepar
00156343607
Réf. Fournisseur
LCAX650-58-6
Marque
Panduit
section nominale:
300 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
15.87
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Cosse flex à un trou, câble 650 MCM, trou de goujon 5/8.


