Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 646.4 kc - LCAX650-38-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 300 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983447954
Réf. Sonepar
00156344795
Réf. Fournisseur
LCAX650-38-6
Marque
Panduit
section nominale:
300 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Cosse Flex, 650 kcmil, 3/8 " trou goujon


