Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 750 kcmi - LCAXN750-12-3

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 400 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983105229

Réf. Sonepar

00156310522

Réf. Fournisseur

LCAXN750-12-3

Marque

Panduit

section nominale:

400 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

750 kcmil

Copper Compression Lug, 1 Hole, 750 kcmi

Les Atouts de l'article:

Conducteur flexible, un trou, corps étroit plage de Raccordement Cosse standard avec fenêtre de contrôle.