Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 777.7 kc - LCAX750-12-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 400 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983436088
Réf. Sonepar
00156343608
Réf. Fournisseur
LCAX750-12-3
Marque
Panduit
section nominale:
400 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
750 kcmil
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression en cuivre à un trou et fût standard LCAX750-12-3 possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.





