Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 777.7 kc - LCAX750-58-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 400 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.87
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983436101
Réf. Sonepar
00156343610
Réf. Fournisseur
LCAX750-58-3
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
400 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
15.87
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
750 kcmil
Les Atouts de l'article:
Cosse Flex, 750 kcmil, 5/8 " trou goujon