Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, Flex, 2/ - LCAXN2/0-38-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, Flex, 2/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Oui

  • avec trou d'inspection - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056257702

Réf. Sonepar

00156625770

Réf. Fournisseur

LCAXN2/0-38-X

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

00

Copper Compression Lug, 1 Hole, Flex, 2/