Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, Flex, 4/ - LCAXN4/0-12-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0613056257764
Réf. Sonepar
00156625776
Réf. Fournisseur
LCAXN4/0-12-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
0000


