Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG, - LCD1/0-14AH-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35

  • angle de raccordement - 45°

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983567195

Réf. Sonepar

00156356719

Réf. Fournisseur

LCD1/0-14AH-X

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

angle de raccordement:

45°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

0

Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à fût standard à fenêtre, fil 1/0 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 0,63, languette à 45°.