Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG - LCDX1/0-14A-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983423774
Réf. Sonepar
00156342377
Réf. Fournisseur
LCDX1/0-14A-X
Marque
Panduit
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
rose
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
0
Les Atouts de l'article:
Cosse pour conn. de compr. étamée en cuivre à 2 trous et fût standard LCDX1/0-14A-X avec fûts à codage couleur et marquage avec n° d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Fenêtre d'inspec. assure visuel. l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homolog. UL, certif. CSA





