Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG - LCDX1/0-56D-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
matériau - cuivre
couleur de l'isolant - rose
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983423781
Réf. Sonepar
00156342378
Réf. Fournisseur
LCDX1/0-56D-X
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
rose
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2