Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG - LCCX1/0-14A-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983425709
Réf. Sonepar
00156342570
Réf. Fournisseur
LCCX1/0-14A-X
Marque
Panduit
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
0
Les Atouts de l'article:
Cosse souple à deux trous à long fût, fil 1/0 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 0,63.





