Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG - LCDX1/0-56DF-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 70 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983427574

Réf. Sonepar

00156342757

Réf. Fournisseur

LCDX1/0-56DF-X

Marque

Panduit

section nominale:

70 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

7.93

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

rose

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

0

Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG

Les Atouts de l'article:

Cosse Flex, 1/0 AWG, 2 trous, 5/16 " trous goujon, 1,00 espacement trous, 90º plage de Raccordement