Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG, - LCC1/0-38DW-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983798124

Réf. Sonepar

00156379812

Réf. Fournisseur

LCC1/0-38DW-X

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

0

Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à long fût à fenêtre, fil 1/0 AWG, trou de goujon 3/8, espacement de trou 1.