Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #1 AWG, - LCC1-14B-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 50 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983382422
Réf. Sonepar
00156038242
Réf. Fournisseur
LCC1-14B-E
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
50 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2





