Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #1 AWG F - LCCX1-14A-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #1 AWG F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 50 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983425617

Réf. Sonepar

00156342561

Réf. Fournisseur

LCCX1-14A-X

Marque

Panduit

section nominale:

50 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, #1 AWG F