Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #1 AWG F - LCDX1-14AF-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 50 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983427208

Réf. Sonepar

00156342720

Réf. Fournisseur

LCDX1-14AF-X

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

50 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

1

Copper Compression Lug, 2 Hole, #1 AWG F

Les Atouts de l'article:

Cosse flexible, # 1 AWG, 2 trous, 1/4 " goujon trous, trou .63 espacement, 90º plage de Raccordement