Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #10 AWG, - LCC10-14JAWH-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #10 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 45°

  • section nominale - 2.5 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983648801

Réf. Sonepar

00156364880

Réf. Fournisseur

LCC10-14JAWH-L

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

45°

section nominale:

2.5 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, #10 AWG,