Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #10 AWG, - LCD10-14B-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 2.5 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983973781
Réf. Sonepar
00156397378
Réf. Fournisseur
LCD10-14B-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
2.5 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
couleur caractéristique:
sans
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression étamée en cuivre à deux trous et fût standard LCD10-14B-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Fenêtre d'inspec. assure visuel. l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Listé UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.