Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #10 AWG, - LCC10-14AW-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 6 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983973835
Réf. Sonepar
00156397383
Réf. Fournisseur
LCC10-14AW-L
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
6 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
Les Atouts de l'article:
La cosse pour connecteur de compression étamée en cuivre à deux trous et long fût LCC10-14AW-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages, la résistance à l'arrachement et les performances. Une fenêtre d'inspection permet de vérifier l'insertion complète des conducteurs ; la finition étamée inhibe la corrosion. Homologation UL, certification CSA