Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #10 AWG, - LCC10-14BWH-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 45°
section nominale - 2.5 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983973880
Réf. Sonepar
00156397388
Réf. Fournisseur
LCC10-14BWH-L
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
45°
section nominale:
2.5 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2