Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 1000 kcm - LCC1000-12-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 630 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 125
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983902903
Réf. Sonepar
00156090290
Réf. Fournisseur
LCC1000-12-3
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
630 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
125
nombre de trous de fixation:
2
couleur caractéristique:
autre
Les Atouts de l'article:
La cosse pour connecteurs de compression en cuivre à deux trous et long fût LCC1000-12-3 possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homologation UL, certification CSA