Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 2/0 AWG, - LCD2/0-14AF-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983568727
Réf. Sonepar
00156056872
Réf. Fournisseur
LCD2/0-14AF-X
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
taille AWG:
00
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à fût standard à fenêtre, fil 2/0 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 0,63, languette à 90°.