Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 2/0 AWG - LCCX2/0-38D-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983425846
Réf. Sonepar
00156342584
Réf. Fournisseur
LCCX2/0-38D-X
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.5
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
00
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression étamée en cuivre à deux trous et long fût LCCX2/0-38D-X possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nb de sert. et offre une résistance à l'arrach. et des perf. de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homolog. UL, certif. CSA