Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 2/0 AWG - LCCX2/0-38DF-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 2/0 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 70 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983425860

Réf. Sonepar

00156342586

Réf. Fournisseur

LCCX2/0-38DF-X

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

70 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

00

Copper Compression Lug, 2 Hole, 2/0 AWG

Les Atouts de l'article:

Cosse Flex, long baril, 2/0 AWG, 2 trous, 3/8 " trous goujon, 1,00 espacement trous, 90º plage de Raccordement.