Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 2/0 AWG - LCCX2/0-14BF-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 70 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983426201

Réf. Sonepar

00156342620

Réf. Fournisseur

LCCX2/0-14BF-X

Marque

Panduit

section nominale:

70 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

00

Copper Compression Lug, 2 Hole, 2/0 AWG

Les Atouts de l'article:

Cosse Flex, long baril, 2/0 AWG, 2 trous, 1/4 " trous goujon, .75 espacement trous, 90º plage de Raccordement.