Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 2/0 AWG - LCDX2/0-12D-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 2/0 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 70 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • matériau - cuivre

  • couleur de l'isolant - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983427826

Réf. Sonepar

00156342782

Réf. Fournisseur

LCDX2/0-12D-X

Marque

Panduit

section nominale:

70 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

noir

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, 2/0 AWG