Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG, - LCC2-12F-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 90°

  • section nominale - 35 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983900442

Réf. Sonepar

00156390044

Réf. Fournisseur

LCC2-12F-Q

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

90°

section nominale:

35 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG,