Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG, - LCC2-14A-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 35 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 33

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983382460

Réf. Sonepar

00156038246

Réf. Fournisseur

LCC2-14A-Q

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

35 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

33

nombre de trous de fixation:

2

couleur caractéristique:

marron

Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG,

Les Atouts de l'article:

La cosse de compression étamée en cuivre à deux trous et long fût LCC2-14A-Q possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homologation UL, certification CSA